Werkzeugrucksack/-rollkoffer
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugrucksack/-rollkoffer
Werkzeugrucksack mit Rädern.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Merkmale
- Verfügt über zwei herausnehmbare Partitionen mit elastischen Bändern zum Einsetzen von Werkzeugen und Befestigungsband.
- Die innere hintere Partition hat eine Schutzhülle für einen Laptop, der kleiner als 15 Zoll ist.
- Transportmöglichkeiten: Rucksack, Handtaschen-Tragegriff und Rollkoffer-Teleskopgriff.
- Im hinteren Fach können Gurte für die Verwendung als Rucksack versteckt werden.
- Die Räder können mit einer abnehmbaren Schutztasche für mehr Komfort versteckt werden, wenn die Tasche als Rucksack verwendet wird.
- Hat zwei Reißverschlusstaschen vorne und eine Dokumententasche innen.
- Der Boden des Rucksacks ist mit wasserabweisendem Planenstoff versehen.
- Verstärkte Struktur, um den Rucksack zu versteifen.
Vorteile
- Mehrere Fächer zum Tragen von allem, was für die Arbeit benötigt wird (Werkzeuge, Dokumente, Laptop und andere tragbare Geräte usw.).
- Verstärkte Struktur.
- Verschiedene Transportmöglichkeiten: Hand, Rucksack, Rolltasche.
Besonderheiten
Robust, vielseitig, mit großem Fassungsvermögen, ordentlichen und festen Werkzeugen, komfortabel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!