Werkzeugkoffer - 75 Jahre
Werkzeugkoffer  - 75 Jahre - 1
Werkzeugkoffer  - 75 Jahre - 2
Werkzeugkoffer  - 75 Jahre - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugkoffer - 75 Jahre

63-teilig. Umfangreicher Werkzeugkoffer mit einer Vielzahl von Werkzeugen

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 63 STK
  • Länge x Breite x Höhe: 381 x 82 x 315 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
096593 75
63 STK 381 x 82 x 315 mm
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
  • Für viele Einsatzgebiete geeignet

  • Besonders für den mobilen Einsatz die perfekte Wahl

  • Koffer im zweifarbigen schwarz-roten Design


Lieferumfang:


  • je 1 Ringmaulschlüssel 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

  • 1 Bithalter 1/4 Zoll magnetisch 60 mm

  • 1 Bithalter 1/4 Zoll 30 mm

  • je 1 Bit 1/4 Zoll TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

  • je 1 Bit 1/4 Zoll PH1, PH2

  • 1 Bit 1/4 Zoll Schlitz 0,8 x 5,5 mm

  • je 1 BIt 1/4 Zoll RW10, RW20, RW30, RW40

  • 1 BIt 1/4 Zoll PZ2

  • je 1 Bit 1/4 Zoll Innensechskant 3, 4, 5 mm

  • 1 Schraubendreher Griff 1/4 Zoll

  • je 1 Schraubendreher Schlitz 0,6 x 3,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • je 1 Schraubendreher PH1, PH2

  • 1 Knarre 3/8 Zoll

  • 1 Kardangelenk 3/8 Zoll

  • je 1 Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

  • 1 Verlängerung 3/8 Zoll 125 mm

  • 1 Cutter 18 mm

  • 1 Wasserpumpenzange 250 mm

  • 1 Hammer 400 g

  • 1 Kombizange 180 mm

  • 1 Bandmaß 5 m

  • 1 Schere 140 mm

  • je 1 Winkelschlüssel 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm