Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment
Kompakter Kunststoffkoffer, ideal für den mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Umfangreiches, 63-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer
- Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz
- Der kompakte Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker
- Ringmaulschlüssel mit Schlüsselweiten 8 bis 19 mm
- Ein kurzer 1/4 Zoll-Bithalter und ein 60 mm langer magnetischer 1/4 Zoll-Bithalter
- 1/4 Zoll-Bits für Schrauben der Typen TX, PH, Schlitz, RW, PZ und Innsensechskant
- Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, Cutter, mittelschwerer Schlosserhammer, Wasserpumpenzange und Kombizange sowie das 5-m-Bandmaß helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben
16 Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll für fast jede Schraube
- Passend dazu eine starre Verlängerung, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen, Winkelbewegungen bis 8° sind möglich
- Das Kardangelenk ist gebremst und fixiert den Winkel in der vorgegebenen Stellung
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!