Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment - 1
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment - 2
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment - 3
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment

Kompakter Kunststoffkoffer, ideal für den mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Umfangreiches, 63-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz

  • Der kompakte Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker


  • Ringmaulschlüssel mit Schlüsselweiten 8 bis 19 mm

  • Ein kurzer 1/4 Zoll-Bithalter und ein 60 mm langer magnetischer 1/4 Zoll-Bithalter

  • 1/4 Zoll-Bits für Schrauben der Typen TX, PH, Schlitz, RW, PZ und Innsensechskant

  • Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, Cutter, mittelschwerer Schlosserhammer, Wasserpumpenzange und Kombizange sowie das 5-m-Bandmaß helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben


16 Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll für fast jede Schraube


  • Passend dazu eine starre Verlängerung, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller

  • Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen, Winkelbewegungen bis 8° sind möglich

  • Das Kardangelenk ist gebremst und fixiert den Winkel in der vorgegebenen Stellung

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH