Werkzeughalter
Werkzeughalter - 1
Werkzeughalter - 2
Werkzeughalter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeughalter

Hält die wichtigsten Werkzeuge für den Reifenservice griffbereit

  • Breite: 102 mm
  • Höhe: 395 mm
  • Materialstärke: 1,6 mm
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
Art.-Nr. Breite Höhe Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714937130
102 mm 395 mm 1,6 mm
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
Flexibel einsetzbar durch 4 leistungsstarke Magnete mit einer Haltekraft von maximal 5 kg


Ideal zur Anbringung an Hebebühne bzw. Werkzeugkasten



Wichtige Werkzeuge direkt am Arbeitsplatz


Z. B. Druckluftschrauber, Drehmomentschlüssel und bis zu vier Steckschlüsseleinsätze



Schonende und sichere Lagerung der Werkzeuge


durch getauchte Aufnahmen



Stabil und langlebig


  • Aus 1,6 mm starkem Stahl gefertigt

  • Oberfläche schwarz pulverbeschichtet