Werkzeughalter mit Knarre

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeughalter mit Knarre

Kurze Ausführung

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071542 02
Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm 100 mm Stahl
1 St.
071542 01
Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm 85 mm Stahl
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
Für Rechts- und Linksgang