Werkzeugbox

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugbox

Ideal für Pritschenfahrzeuge und Anhänger

  • Typbezeichnung: WK13
  • Breite: 320 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Länge: 650 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 7,200 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Inhalt: 55 l
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
096382 514
WK13 320 mm 350 mm 650 mm
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
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug und Spanngurten

  • Schlagfest auch bei extremen Temperaturen, witterungs- und temperaturbeständig, spritzwasserdicht

  • Chemikalien- und UV-resistent

  • TÜV-geprüft

  • Aus stabilem, hochdichtem Polyethylen

  • Scharniere und Nieten aus rostfreiem Edelstahl

  • Schließwinkel aus Aluminium

  • Standardmäßig mit Verriegelung