Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeug für Doppelkupplungen Ford/Volvo
Zur fachgerechten De- und Montage der Doppelkupplung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Getrag 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe mit Kennung 6DCT450 / MPS6
- Ford: Focus (ab 2004) / C-Max – S-Max – Galaxy – Mondeo (ab 2007) / Kuga (ab 2013)
- Volvo: C30 – C70 (ab 2006) / S40 (ab 2004) / S60 (ab 2011) / S80 (ab 2007) / S80L – V40 (ab 2013) / V40 CC – V50 – V60 – V70 (ab 2008) / XC60
- Dodge: Avenger – Journey / Chrysler: Sebring
- Zu verwenden wie OE Nr.: Volvo: 9.997.435 / Ford: 308-763
Mit Hilfe der Vorrichtung wird die Einheit aus Kupplungsgehäuse und Glocke, durch ruckartiges Drehen gegen Uhrzeigersinn, gelöst und anschließend aus dem Getriebe entnommen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!