Werkstattwagen Standard
Werkstattwagen Standard - 1
Werkstattwagen Standard - 2
Werkstattwagen Standard - 3
Werkstattwagen Standard - 4
Werkstattwagen Standard - 5
Werkstattwagen Standard - 6
Werkstattwagen Standard - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattwagen Standard

Solider Werkstattwagen mit praktischen Details für den mobilen Einsatz in der Werkstatt

  • Breite: 700 mm
  • Höhe: 905 mm
  • Anzahl Schubladen: 7 STK
  • Traglast: 250 kg
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: Verkehrsrot RAL 3020
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
Art.-Nr. Breite Höhe Anzahl Schubladen Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962613700
700 mm 905 mm 7 STK 250 kg
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
  • Korpus und Schubladen aus Stahlblech

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 700 x 410 x 905 mm

  • Hohe Gesamtbelastung: 250 kg

  • Pulverbeschichtet

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 30 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eins mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 100 mm


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt