Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Werkstattwagen Flexible
Werkstattwagen Flexible - 1
Werkstattwagen Flexible - 2
Werkstattwagen Flexible - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattwagen Flexible

Flexibel einsetzbarer Werkstattwagen mit Aluminium-Rahmenkonstruktion, Arbeitsplatte aus Stahlblech und Riffelgummi
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
Äußerst stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion


(ideal zur einfachen Befestigung von weiteren Zubehörteilen wie z.B. Scheibenhalter, Druckluftverteiler usw.)



  • Glasfaserverstärkter Kunststoff für höchste Qualität

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 610 x 410 x 870 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 730 mm – 955 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 45 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm

  • Optimale Lagerung von Werkzeugen, Chemiegebinden, Verbrauchsmaterial usw.

  • Arbeitsplatte aus Stahlblech und Riffelgummi

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt