Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Werkstattwagen FLEXIBLE
Werkstattwagen FLEXIBLE - 1
Werkstattwagen FLEXIBLE - 2
Werkstattwagen FLEXIBLE - 3
Werkstattwagen FLEXIBLE - 4
Werkstattwagen FLEXIBLE - 5
Werkstattwagen FLEXIBLE - 6
Werkstattwagen FLEXIBLE - 7
Werkstattwagen FLEXIBLE - 8
Werkstattwagen FLEXIBLE - 9
Werkstattwagen FLEXIBLE - 10
Werkstattwagen FLEXIBLE - 11
Werkstattwagen FLEXIBLE - 12
Werkstattwagen FLEXIBLE - 13
Werkstattwagen FLEXIBLE - 14
Werkstattwagen FLEXIBLE - 15
Werkstattwagen FLEXIBLE - 16
Werkstattwagen FLEXIBLE - 17
Werkstattwagen FLEXIBLE - 18
Werkstattwagen FLEXIBLE - 19
Werkstattwagen FLEXIBLE - 20

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattwagen FLEXIBLE

Flexibel einsetzbarer Werkstattwagen mit Aluminium-Rahmenkonstruktion und teilbarer Arbeitsplatte mit Deckelstaufach

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Äußerst stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion


(ideal zur einfachen Befestigung von weiteren Zubehörteilen wie z.B. Druckluftverteiler usw.)



Abgerundete Ecken


Vermindern das Verletzungsrisiko an Personen und Beschädigungen von Gegenständen



  • Glasfaserverstärkter Kunststoff für höchste Qualität

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 840 x 435 x 955 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 955 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 45 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Zwei integrierte Griffe

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm

  • Horizontal ausziehbare Arbeitsplatte

  • Zwei Ablagefächer für die Seitentüren

  • Optimale Lagerung von Werkzeugen, Chemiegebinden, Verbrauchsmaterial usw.

  • Arbeitsplatte aus Stahlblech und Riffelgummi

  • Vielfältiges Zubehörprogramm


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Hinweis

Werkstattwagen mit 2 Ablagefächer für die Seitentüren bestückt!