Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 1
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 2
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 3
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 4
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 5
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 6
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 7
Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattwagen Compact 8 Grundpaket für Hyundai

143-teilig. Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 710 x 430 x 940 mm
  • Traglast: 300 kg
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962612046
710 x 430 x 940 mm 300 kg
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
  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und Ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.


Inhalt Schublade 1:


1/2 Zoll und 1/4 Zoll Steckschlüsselsortiment, groß, 55-teilig (Art.-Nr. 0965900901)



Inhalt Schublade 2:


Schraubendreher Satz 25-teilig (Art.-Nr. 0965900915)



Inhalt Schublade 3:


Ringmaulschlüssel Sortiment 36-teilig (Art.-Nr. 0965900912)



Inhalt Schublade 4:


  • Zangen-Satz, 4-teilig (Art.-Nr. 0965900600)

  • Teleskopmagnet (Art.-Nr. 071534 96)

  • Leerfach 310 x 80 mm (Art.-Nr. 0955900952)


Inhalt Schublade 5:


  • Werkzeugsortiment 19-teilig (Art.-Nr. 0965900918)

  • Körner (Art.-Nr. 071463 15)