Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 1
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 2
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 3
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 4
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 5
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 6
Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattwagen Compact 7 bestückt für VW/AUDI

195-teilig. Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 710 x 430 x 940 mm
  • Traglast: 300 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962612026
Enzianblau RAL 5010 710 x 430 x 940 mm 300 kg
1 St.
0962612027
Lichtgrau RAL 7035 710 x 430 x 940 mm 300 kg
1 St.
0962612024
Verkehrsrot RAL 3020 710 x 430 x 940 mm 300 kg
1 St.
0962612025
Lichtblau RAL 5012 710 x 430 x 940 mm 300 kg
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und Ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.


Inhalt Schublade 1:


1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment 43-teilig (Art.-Nr. 0965900914)



Inhalt Schublade 2:


Schraubendreher Satz 25-teilig (Art.-Nr. 0965900915)



Inhalt Schublade 3:


Zangen Sortiment 18-teilig (Art.-Nr. 0965900911)



Inhalt Schublade 4:


3/8 + 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment 62-teilig (Art.-Nr. 0965900913)



Inhalt Schublade 5:


Ringmaulschlüssel Sortiment 36-teilig (Art.-Nr. 0965900912)



Inhalt Schublade 6:


  • Simplex-Schonhammer (Art.-Nr. 071572 20)

  • Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 300g + 800 g (Art.-Nr. 071573 30; 071573 80)

  • Montage-Saugheber (Art.-Nr. 071558 03)

  • Bremssattel-Feile (Art.-Nr. 071461 79)

  • Bremssattel-Bürste (Art.-Nr. 071555 26)

  • Abisolierzange AS 61 (Art.-Nr. 0691501)

  • Mini Digital-Multimeter (Art.-Nr. 071553 370)

  • Kapselgehörschutz (Art.-Nr. 0899300210)

  • Vollsichtschutzbrille (Art.-Nr. 0899102100)