System-Werkstattwagen BASIC 8.4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen BASIC 8.4

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.

  • Typbezeichnung: BASIC 8.4
  • Ausführung Schubladen: 5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm
  • Farbe: Verkehrsschwarz RAL 9017
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Anzahl Schubladen: 7 STK
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Traglast: 250 kg
  • Traglast Schublade: 25 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Ausführung Schubladen Farbe Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl VE
Preis/VE
0962641170
BASIC 8.4 5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 665 x 393 x 964 mm
1 St.
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
Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen