Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig
Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig - 1
Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig - 2
Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig - 3
Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig - 4
Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig - 5
Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bestückter Werkstattwagen 8.4 BLACK EDITION 190-teilig

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie Systemboxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 190 STK
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Ausführung Schubladen: 5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm
  • Traglast: 250 kg
  • Arbeitshöhe: 930 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Farbe Schublade: Schwarz
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Anzahl Rollen: 4 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Ausführung Schubladen Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0988013654
190 STK 665 x 393 x 964 mm 5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm 250 kg
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
Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Wagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen