System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 1
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 2
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 3
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 4
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 5
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 6
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen BASIC 8.4 bestückt - 75 Jahre

139-teilig. Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.

  • Typbezeichnung: BASIC 8.4
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 139 STK
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Ausführung Schubladen: 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm
  • Traglast: 250 kg
  • Arbeitshöhe: 945 mm
  • Farbe: Verkehrsrot RAL 3020, Schwarz
  • Farbe Schublade: Schwarz
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Anzahl Rollen: 4 STK
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Teile im Sortiment/Set Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Ausführung Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
0988002234
BASIC 8.4 139 STK 665 x 393 x 964 mm 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm
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
Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen


Bestückt mit System-Sortimenten