Werkstattschrank BASIC FT 42
Werkstattschrank BASIC FT 42 - 1
Werkstattschrank BASIC FT 42 - 2
Werkstattschrank BASIC FT 42 - 3
Werkstattschrank BASIC FT 42 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattschrank BASIC FT 42

Geräumiger Flügeltürenschrank mit verstellbaren Fachböden

  • Typbezeichnung: BASIC FT 42
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 950 x 450 x 1950 mm
  • Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Tür: Enzianblau RAL 5010
  • Anzahl Fachböden: 4 STK
  • Traglast Fachboden: 60 kg
  • Anzahl Türen: 2 STK
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Farbe Korpus Farbe Tür Anzahl VE
Preis/VE
0957505010
BASIC FT 42 950 x 450 x 1950 mm Lichtgrau RAL 7035 Enzianblau RAL 5010
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion

  • Türen mehrfach gekantet und verstärkt

  • Versenktes Drehriegelschloss mit zwei Schlüsseln

  • Mit vier pulverbeschichteten Fachböden, im Raster 180:180 mm verstellbar

  • Traglast der Fachböden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)