Werkstattplaner 2-reihig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattplaner 2-reihig

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter

  • Anzahl Reihen: 2 STK
  • Breite: 554 mm
  • Einstecktiefe: 210 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Farbe Anzahl Schienen Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0824010097
Polypropylen - Holz Grau 10 STK 1282 mm
1 St.
0824010098
Polypropylen - Holz Grau 15 STK 1757 mm
1 St.
0824010090
Metall Rot, Grau 10 STK 1278 mm
1 St.
0824010091
Metall Blau, Grau 10 STK 1278 mm
1 St.
0824010092
Metall Grau 10 STK 1278 mm
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
Professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation


Engpässe und Leerlauf werden vermieden



Planabweichungen sind sofort erkennbar


Reibungsloser Ablauf und Verkürzung der Standzeiten



Zusätzliches Ablagefach



Zeitloses modernes Design in robuster Ausführung



Einfache Montage inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis

Lieferung ohne Namensschilder und Auftragstaschen