Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattladegerät DEFA 125/60 A 12/24 V
Vielseitiges und effektives Batterieladegerät, das für alle Arten von Fahrzeugbatterien geeignet ist.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das DEFA WorkshopCharger 125A basiert auf moderner Switch-Mode-Technologie und trägt zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistung und Haltbarkeit von Batterien bei. Es ist mit jeder Fahrzeugbatterie kompatibel, einschließlich Nass-, AGM-, EFB-, Gel- und Lithium-Ionen-Batterien. Mit seiner Fähigkeit, eine Dauerausgangsleistung von 125 A bereitzustellen, ist das WorkshopCharger 125A perfekt für alle ECU-Programmier- und -Diagnoseaufgaben geeignet. Mit dem intuitiven Bildschirm und den Menüoptionen haben Sie ein flexibles und vielseitiges Werkstattladegerät für jede Art von Aufgabe.
Benutzerfreundlich
Intuitive Benutzeroberfläche, Display mit Menü in Landessprache und intelligente Funktionen. Der temperaturgesteuerte Lüfter minimiert Betriebsgeräusche.
Optimales Laden
Das Ladegerät kompensiert automatisch die Umgebungstemperatur und kann sowohl im Lade- als auch im Netzteilmodus verwendet werden.
Expertenmodus
Die Ladespannung, der Ladestrom und die Wartungsladung können vom Benutzer eingestellt werden.
Sicherheit
WorkshopCharger 125A ist funkensicher und gegen Verpolung und Kurzschlüsse geschützt.
Flexible Verwendung
Die abnehmbaren Kabel können einfach angeschlossen und getrennt werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Das Kabel kann auch ausgetauscht werden, was die Lebensdauer des Ladegeräts verlängert. Das Ladegerät kann sowohl an der Wand montiert
als auch als mobiles Gerät verwendet werden.
Haltbarkeit
Das Ladegerät besteht aus robusten Materialien und hat die Schutzart IP20.
Den Luftfilter regelmäßig prüfen und bei Bedarf reinigen. Sicherstellen, dass alle Kontakte sauber und trocken sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!