Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Halterpaar für Quadratlochplatten
Halterpaar für Quadratlochplatten - 1
Halterpaar für Quadratlochplatten - 2
Halterpaar für Quadratlochplatten - 3
Halterpaar für Quadratlochplatten - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halterpaar für Quadratlochplatten

Zur Befestigung von Grundplatten an der Werkbankplatte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dadurch kann jede Werkbank mit einer Rückwand ergänzt werden, an der mit Haken und Haltern Kleinteile und Werkzeug übersichtlich gelagert werden können.

  • Für eine Grundplatte mit Länge 991 mm werden zwei und für eine Grundplatte mit Länge 1486 mm werden vier Halterungen benötigt.
Hinweis

Grundplatten und Werkbank sind nicht im Lieferumfang enthalten.