Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC - 1
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC - 2
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion aus U-Profil

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbare in Schritten von 25mm
Hinweis

Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.