Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werkbank BASIC WUSK, höhenverstellbar
Werkbank BASIC WUSK, höhenverstellbar - 1
Werkbank BASIC WUSK, höhenverstellbar - 2
Werkbank BASIC WUSK, höhenverstellbar - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbank BASIC WUSK, höhenverstellbar

Stabile Werkbank mit Schubladenkasten BASIC zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbar in Schritten von 25 mm

  • Gefaste Arbeitsplatte, 40 mm Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig

  • Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Traglast der Schubladen: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Schubladeninnenmaß (B x T): 435 x 512 mm

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Zentrales Schließsystem mit Zylinderschloss

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.