Werfgehänge halbschwer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werfgehänge halbschwer

Leichte Montage

  • Breite: 35 mm
  • Rollendurchmesser: 7 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Rollendurchme... Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
0688400254
200 mm 35 mm 7 mm 2,5 mm
10 St.
0688400255
250 mm 35 mm 7 mm 2,5 mm
1 St.
0688400256
300 mm 35 mm 7 mm 2,5 mm
10 St.
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!