Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Adapter 15- auf 2 x 7-polig Standard 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapter 15- auf 2 x 7-polig Standard 24 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

2x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)



7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt



9 Quetschkontakte an der 15-poligen Seite



Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Anschluss


  • am Zugfahrzeug/ Anhänger

15-polige Steckdose


2x7-polilge Steckdose

Kontaktbelegung nach ISO 12098