Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)
7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt
9 Quetschkontakte an der 15-poligen Seite
Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Anschluss
- am Zugfahrzeug/ Anhänger
15-polige Steckdose
2x7-polilge Steckdose
Kontaktbelegung nach ISO 12098
Verbindung von 15-poligen Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig) mit 7-poligen N- und S-Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!