Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser


durch angespritzten Stecker aus Kunststoff



Komplett mit Stecker konfektioniert



  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731