Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wendelleitung 7-polig 24 V mit Alustecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 7-polig 24 V mit Alustecker

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Komplett mit Stecker konfektioniert

  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731