Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ohne Stecker
- Jeweils 200 mm Enden zur Verarbeitung
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!