Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wendelleitung 4-adrig 12 V/24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 4-adrig 12 V/24 V

  • Arbeitslänge: 3000 mm
  • Wendeldurchmesser: 40 mm
  • Werkstoff: Polyurethan
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
Art.-Nr. Arbeitslänge Wendeldurchme... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
051095611
3000 mm 40 mm Polyurethan
1 St.
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
  • Ohne Stecker

  • Jeweils 200-mm-Enden zur Verarbeitung

  • Querschnitte der Adern 4 x1,0 mm2