Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6
Mit Knickschutz, Polyurethan-Wendelleitung und Rollenbügel für besonders hohe Robustheit und Langlebigkeit. Erfüllt wichtige ISO-Normen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertige 15-polige auf 2 x 7-polige Wendelleitung für zuverlässige Verbindungen in Nutzfahrzeugen
- Erfüllt wichtige ISO-Normen, darunter ISO 12098, ISO 1185 und ISO 3731, für den Einsatz in Straßenfahrzeugen mit 24-V-Bordnetzen
- Besonders robust dank Wendelleitung aus Polyurethan, das für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgt
- Mit Knickschutz und Biegeschutzspirale aus PA6, um Kabelbrüche zu verhindern
- Großer Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz in extremen Umgebungen
- Speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugen entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten
- Gestanzte und geformte Kontakte
- Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt
- Ideal für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, insbesondere im Transport- und Logistikbereich, wo zuverlässige Verbindungen und Robustheit erforderlich sind
- Eignet sich für Anwendungen, die den ISO-Normen 12098, 1185 und 3731 entsprechen müssen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!