Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wendelleitung Großverpackung 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6
Wendelleitung Großverpackung 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6 - 1
Wendelleitung Großverpackung 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6 - 2
Wendelleitung Großverpackung 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung Großverpackung 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6

Mit robustem Polyurethan und Rollenbügel für längere Haltbarkeit und Preisvorteil durch Großverpackung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für 24V-Anwendungen, bietet diese Wendelleitung eine zuverlässige Verbindung mit einem 15-poligen Stecker auf 2 x 7-polige Stecker

  • Die großzügige Arbeitslänge ermöglicht Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei der Nutzung

  • Hergestellt aus robustem Polyurethan, ist die Leitung besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Belastungen

  • Der verstärkte PA-Stecker sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit

  • Dank des großen Wendeldurchmessers bleibt die Leitung auch bei maximaler Ausdehnung stabil und knickfrei

  • Für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich geeignet, was sie vielseitig einsetzbar macht

  • Kompatibel mit EURO-6-Standards