Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6
Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6 - 1
Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6 - 2
Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6

Robustes Polyurethan, verstärktes PA und Knick- und Biegeschutz und Rollenbügel sorgen für hohe Langlebigkeit im Nutzfahrzeugbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochwertige 15-polige Stecker für zuverlässige Verbindungen in Nutzfahrzeugen

  • Optimaler Schutz vor extremen Temperaturen, geeignet für den Einsatz in sehr kalten und heißen Umgebungen

  • Gefertigt aus robustem Polyurethan, das für seine hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität bekannt ist

  • Verstärkte Stecker aus PA für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit

  • Erfüllt die strengen Anforderungen der ISO-Normen, um höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten

  • Integrierter Knick- und Biegeschutz für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz

  • Entwickelt für den Einsatz in Nutzfahrzeugen mit 24-V-Ausrüstung, ideal für Zugfahrzeuge, Auflieger und Anhänger

  • Gestanzte und geformte Kontakte

  • Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt
Hinweis

Begriffserklärungen


  • EBS = Elektronisches Bremssystem

  • GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport

  • ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport