Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wendelleitung Großverpackung 15-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6
Wendelleitung Großverpackung 15-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6 - 1
Wendelleitung Großverpackung 15-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6 - 2
Wendelleitung Großverpackung 15-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung Großverpackung 15-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6

Robust und temperaturbeständig für anspruchsvolle Anwendungen und lange Haltbarkeit u. a. durch Rollenbügel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen aufgrund der robusten Konstruktion

  • Hohe Flexibilität und Langlebigkeit durch die Verwendung von Polyurethan als Werkstoff für die Leitung

  • Zuverlässige Verbindung mit 2 x 15-poligen 24-V-Steckern, die eine sichere Daten- und Stromübertragung gewährleisten

  • Erfüllt mit ADR-Prüfung und EURO 6 höchste Standards

  • Effektiver Knickschutz und Tülle sorgen für zusätzliche Stabilität und Schutz vor mechanischen Belastungen

  • Verstärkte Stecker aus PA bieten erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse

  • Entspricht den relevanten ISO-Normen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit
Hinweis

Begriffserklärungen


  • EBS = Elektronisches Bremssystem

  • GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport

  • ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport