Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wellendraht
Wellendraht - 1
Wellendraht - 2
Wellendraht - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wellendraht

Zum Anschweißen an Stahl-Karosserien für 3-fach Kralle und Bi-Puller

  • Länge: 360 mm
  • Drahtdurchmesser: 2 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 12,700 g
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
Art.-Nr. Länge Drahtdurchmesser Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0691500147
360 mm 2 mm 12,700 g
50 St.
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
Mit dem Wellendraht ist es möglich, an mehreren Zugpunkten gleichzeitig zu ziehen


Die typischen punktuellen Kraftspitzen treten nicht auf, dadurch werden Blechausrisse und Warzenbildung vermieden.

Hinweis

Gesamtlänge 360 mm x 50 St. = 18 m. Drahtstärke: 2 mm