Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wellendraht
Zum Anschweißen an Stahl-Karosserien für 3-fach Kralle und Bi-Puller
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit dem Wellendraht ist es möglich, an mehreren Zugpunkten gleichzeitig zu ziehen
Die typischen punktuellen Kraftspitzen treten nicht auf, dadurch werden Blechausrisse und Warzenbildung vermieden.
Gesamtlänge 360 mm x 50 St. = 18 m. Drahtstärke: 2 mm
Vorab den Wellendraht leicht überbiegen, sodass beim Schweißen nur jeder einzelne Bogen in Kontakt mit dem Blech kommt. Es empfiehlt sich jeden Bogen anzuschweißen. Stets in Richtung zur Masse des Trafos schweißen – nicht umgekehrt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!