Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wellendichtring-Montage-Werkzeug-Satz 6-teilig für Ford Power Shift
Zur fachgerechten De- und Montage der Wellendichtringe an Ford Doppelkupplungsgetrieben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Inklusive Werkzeuge für die inneren- und äußeren Eingangswellen-Dichtringe sowie eine Montagehilfe für die Antriebswellen-Dichtringe
Lieferumfang:
- 1 x Montagehilfe für Antriebswellen-Dichtringe zu verwenden wie 307-671
- 1 x Einbauwerkzeug für äußeren Eingangswellen-Dichtring 2-teilig zu verwenden wie 307-672/1,2
- 1 x Ausbauwerkzeug für inneren Eingangswellen-Dichtring zu verwenden wie 307-673
- 1 x Einbauwerkzeug für inneren Eingangswellen-Dichtring 2-teilig zu verwenden wie 307-674/1,2
- B-Max (ab 2012)
- Ecosport (ab 2012)
- Fiesta (ab 2008, ab 2012)
- Focus (ab 2010, ab 2014)
- Transit/Tourneo Connect (ab 2013)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!