Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flussmittel DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Lot S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (Anteil 60 Gewicht-%)
- Rückstände sind kaltwasserlöslich
Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen durch Abwischen von außen und Spülen von innen entfernt werden.
Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohr installation in Verbindung mit Fittingslot. Geeignet für die Kalt- und Warmwasserinstallation mit Kupferrohren gemäß DVGW/GW 2 und GW 7
Weichlotpaste mit dem Pinsel auf die zuvor Reinigungsvlies gereinigten Flächen auftragen, die Lötstelle gleichmäßig auf Arbeitstemperatur (ca. 300ºC) bringen und danach Fittingslot zugeben. Die Lötarbeiten können mittels Flamm- oder Widerstandserwärmung durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!