Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abgesetzter Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle
Abgesetzter Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle - 1
Abgesetzter Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abgesetzter Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit diesen Wechselstiften kann ein Türdrücker mit einem 8 mm Vierkant an einer Haustür verbaut werden

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!