Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wechselstift 9 mm mit M 12 Gewinderolle und Längsnut
Wechselstift 9 mm mit M 12 Gewinderolle und Längsnut - 1
Wechselstift 9 mm mit M 12 Gewinderolle und Längsnut - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wechselstift 9 mm mit M 12 Gewinderolle und Längsnut

Für Feuerschutzbeschläge

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knopf, Knauf und Türdrücker an einer Brand- bzw. Rauchschutztür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstiften auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden.



Für die Montage dürfen ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.