Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M6 Gewinde
Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M6 Gewinde - 1
Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M6 Gewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M6 Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!