Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung
Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung - 1
Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung - 2
Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung

Bestmögliche Verbingung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!