Wechselgarnitur S 45
Wechselgarnitur S 45 - 1
Wechselgarnitur S 45 - 2
Wechselgarnitur S 45 - 3
Wechselgarnitur S 45 - 4
Wechselgarnitur S 45 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wechselgarnitur S 45

Für Wohnungseingangstüren mit ovaler Griffplatte und Zylinderabdeckung

  • Typbezeichnung: S 45
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 48-55 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 11-16 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Wechselstift: Mit M12-Gewinderolle
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 46 mm
  • Grifflänge: 136 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 55 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid: 63 mm
  • Lochabstand: 216 mm
  • Schildlänge (außen): 250 mm
  • Schildlänge (innen): 250 mm
  • Schildstärke (außen): 15 mm
  • Schildstärke (innen): 8 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 53 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688260902
Silber F1 S 45 GE (Frankfurter Form) Wohnungseingangstüren
1 St.
0688260962
Edelstahl F9 S 45 GE (Frankfurter Form) Wohnungseingangstüren
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
Stabilder Halt


Durchgehende unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung

Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Einbruchschutz: 2


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!