Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION
Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION - 1
Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION - 2
Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION - 3
Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION

Verstärkte Leichtmetallwasserwaage mit durchgängigen Profil und 2 Griffen, Ansicht der Vertikal-Libellen aus verschiedenen Perspektiven

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Präzise Messungen


  • Hohe Genauigkeit auch bei Messungen über Kopf durch die 2 gefrästen Messflächen

  • 2 ergonomische Griffe und 3 Libellen für optimale Handhabung

  • Das durchgängige Profil ermöglicht eine saubere Anreiskante


Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer


  • Ideal für den Einsatz auf der Baustelle

  • Stabiles verwindungsarmes Profil mit gummierten Endkappen als Stoßdämpfung

  • Profil ohne Aussparung ermöglicht zusätzlichen Schutz der Libellen

  • Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Ansicht der Vertikal-Libellen aus verschiedenen Perspektiven


  • Zusätzliche Ansicht der Vertikal-Libellen über die obere gefräste Messfläche durch die verbaute Spiegel-Optik

  • Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist