Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bewässerungssack
Bewässerungssack - 1
Bewässerungssack - 2
Bewässerungssack - 3
Bewässerungssack - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bewässerungssack

Zum Bewässern von Bäumen direkt an der Pflanze

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Füllmenge flüssig Wasserabgabezeit min./max. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
6022850175
75 l 5-8 h 682 g Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe
1 St.
6022850195
95 l 7-12 h 345,200 g Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe
1 St.
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
  • Bessere Wasseraufnahme der Pflanzen da Wasser tröpfchenweise an das Erdreich abgegeben wird

  • Erhöhung der Füllmenge sowie des zu bewässerden Stammumfangs durch Verbinden von mehreren Säcken mit dem Reißverschluss

  • Z.B. mit einem Vorhängeschloss durch die Ösen, kann ein Diebstahl vorgebeugt werden

  • Keine Wasserverschwendung und kein ständiges Gießen notwendig

  • Robuster und wetterbeständiger Gewebesack mit Tragelaschen