Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygienischer Wasserabzieher mit Drehgelenk
Hygienischer Doppelblatt-Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette und Drehgelenk, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durch das praktische Drehgelenk sehr leicht zu führen.
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes, einzigartiges Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Ist Halal und Kosher konform
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Der Wasserabzieher wurde für Bereiche entwickelt, in denen ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung erforderlich sind. Kann z.B. auch zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden.
Geeignet für sämtliche Arten von Oberflächen, einschließlich Fliesen- und rutschfesten Böden. Die Ersatzkassette kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden. Kompartikel mit allen Vikan-Stielen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!