Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Wasserenthärtungsanlage SK14 ist DVGW-zertifiziert und bietet zuverlässigen Schutz vor Kalkablagerungen, was die Lebensdauer von Heizungen und Leitungsanlagen erheblich verlängert
- Durch die Reduzierung von Kalkablagerungen werden Energie- und Reparaturkosten deutlich gesenkt, was zu einer wirtschaftlichen Nutzung beiträgt
- Das Risiko von Rohrbrüchen, Wassereinbrüchen oder Verstopfungen wird erheblich reduziert, was für zusätzliche Sicherheit im Haushalt sorgt
- Die Anlage arbeitet zuverlässig, sparsam und umweltschonend über Jahrzehnte hinweg, dank patentiertem Stellkopf.
- Geringere Wartungskosten für Leitungsanlagen sowie weniger Hautreizungen und glänzendere Haare sind weitere Vorteile der Enthärtung
- Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen, Waschmaschinen und Kaffeemaschinen profitieren von der erhöhten Effizienz und Lebensdauer durch weiches Wasser
- Weiches Wasser lässt Aromen in Heiß- und Kaltgetränken sowie Speisen intensiver zur Geltung kommen. Handtücher und Kleidung bleiben länger bunt, flauschig weich und neuwertig
- Der Verbrauch von Reinigungsmitteln und Shampoos kann um bis zu 50 % reduziert werden
- Oberflächen, Duschwände und Geschirr glänzen ohne Kalkflecken, was den Reinigungsaufwand minimiert. Der Salztank bleibt trocken zwischen Regenerationsvorgängen, wodurch Salzbrückenbildung verhindert wird und der Enthärter voll funktionstüchtig bleibt
- Das Hochkontrast-Display informiert detailliert über die verbleibende Enthärtungskapazität, Funktionsfähigkeit des Wasserenthärters, Wasserverbrauch, Regeneriersalzmenge und Regenerationszyklus
- Optimaler Bedienkomfort wird durch die Messung des Wasserverbrauchs mit einem Echtzeitsensor gewährleistet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!