Wasserbarriere Absorber Granulat

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserbarriere Absorber Granulat

Künstlich geschaffene Wasserbarriere zum kurzfristigen Trockenlegen von kleineren Arbeitsbereichen

  • Inhaltsgewicht: 1600 g
  • Chemische Basis: Natriumpolyacrylat
  • Granulat Körnung: Fein
  • Farbe: Weiß
  • Produktgewicht (per Stück): 1650 g
  • Inhalt: 1.60 l
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Granulat Körnung Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0838900250
1600 g Natriumpolyacrylat Fein Weiß
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
  • Wasseraufsaugendes Granulat zur einfachen Aufstauung von Wasser

  • Das Granulat nimmt das 200-fache seines Eigengewichts an Wasser auf, dank extrem hoher Saugfähigkeit

  • Unbegrenzt lagerfähig
Hinweis

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



Nach dem Gebrauch kann das Granulat im ganz normalen Hausmüll entsorgt werden.