Waschtischmontageprofil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Waschtischmontageprofil

Flexibler PE-Endlosstreifen, einseitig selbstklebend, auf Papphülse gewickelt

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Rohdichte: 33 kg/m³
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 4,5 m
  • Breite: 48 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 70 °C
  • Beständigkeit gegen: Silikon (sehr gut), Chemikalien (gut), Alterung (gut)
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
Art.-Nr. Werkstoff Rohdichte Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0888001010
PE - Polyethylen 33 kg/m³ Weiß 4,5 m
5 St.
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
  • Flexibel einsetzbar, ein Montageprofil für alle Keramikformen

  • Vermindert Körperschallübertragung

  • Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben
Hinweis

Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein.



Aus einem 4,5-m-Streifen werden durch den Reißeffekt zwei Streifen à 4,5 m