Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spendersystem Touchless Skin Line
Spendersystem Touchless Skin Line - 1
Spendersystem Touchless Skin Line - 2
Spendersystem Touchless Skin Line - 3
Spendersystem Touchless Skin Line - 4
Spendersystem Touchless Skin Line - 5
Spendersystem Touchless Skin Line - 6
Spendersystem Touchless Skin Line - 7
Spendersystem Touchless Skin Line - 8
Spendersystem Touchless Skin Line - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spendersystem Touchless Skin Line

Berührungsloser Spender. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
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
Berührunslose Dosierung und größtmöglichste Hygiene


  • Die berührungslose Auslösung der Dosierung vermeidet eine Verschmutzung des Spenders und verhindert wirkungsvoll die Übertragung von Keimen

  • Die durchdachte Spenderkonstruktion sorgt dafür, dass die Seife nicht mit dem Schaumseifenspender in Berührung kommt. Es bleiben keine unhygienischen Rückstände am Spendersystem.


Effizient und kostengünstig


  • Optimale Dosierung

  • Sehr gute Restentleerung

  • Nachfüllbar mit 1- und 1,5l - Gebinde

  • Geringer Energieverbrauch


Einfach in Technik und Anwendung


  • Der einfache Mechanismus garantiert eine einwandfreie Funktion, das Austauschen der Nachfüllpackung erfolgt in Sekundenschnelle

  • Mit LED-Anzeige für Betrieb und geringe Batteriespannung


Praktisches Schienensystem


  • Jederzeit erweiterbar

  • Einfache und schnelle Montage auch Direktmontage an Wand möglich