Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Siphon für Waschmaschinen Polypropylen weiß

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Siphon für Waschmaschinen Polypropylen weiß

Mit starrem Abgang (0-90°) und 2 Schlauchadaptern
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
Die hochwertige Ablaufarmatur für Standardeinbausituationen mit waagrechtem oder senkrechten Abgang


  • Die komplette, vormontierte Lösung mit zwei Schlauchadaptern für Waschmaschinen

  • Der Abgang kann einfach durch Verdrehen senkrecht (0°) bis waagrecht (90°) gestellt werden

  • Geeignet für den handelsüblichen Abgang DN 50

  • Der Verstellweg von 180 bis 320 mm ermöglicht die passgenaue, einfache Montage in der Höhe

  • Das Knie kann zur Reinigung einfach entfernt und wieder montiert werden

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen